Motion
RNUP1325CS62PX1U

NTN
RNUP1325CS62PX1U

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 65.000 mm, 120.000 mm OD, 33.000 mm de ancho, espacio interno especial
Artículo MI #09335924
No. Fabricante RNUP1325CS62PX1U
Precio549.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNUP1325CS62PX1U

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 65.000 mm, 120.000 mm OD, 33.000 mm de ancho, espacio interno especial
Artículo MI #09335924
No. Fabricante RNUP1325CS62PX1U
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
Precio549.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia no estándar

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    Espacio radial especial
  • Número de Upc del fabricante
    4547359659238
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359659238

Descripción general

Descripción del fabricante
RNUP1325CS62PX1U OSO DE RODILLO CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos