Motion
RU14717MV1

NTN
RU14717MV1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 85.052 mm de diámetro interno, 147.350 mm de diámetro externo, 65.532 mm de ancho
Artículo MI #09335942
No. Fabricante RU14717MV1
Precio1,353.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RU14717MV1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 85.052 mm de diámetro interno, 147.350 mm de diámetro externo, 65.532 mm de ancho
Artículo MI #09335942
No. Fabricante RU14717MV1
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
Precio1,353.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3486 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8012 pulg.
  • En general Ancho  
    65.5 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073185
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253073185

Descripción general

Descripción del fabricante
RU14717MV1 PIEZA AUTOMÁTICA