Motion
RU20104MV1

NTN
RU20104MV1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 101.620 mm de diámetro interno, 190.167 mm de diámetro externo, 76.583 mm de ancho
Artículo MI #09335943
No. Fabricante RU20104MV1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RU20104MV1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 101.620 mm de diámetro interno, 190.167 mm de diámetro externo, 76.583 mm de ancho
Artículo MI #09335943
No. Fabricante RU20104MV1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0008 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4869 pulg.
  • En general Ancho  
    76.6 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    111.807 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073192
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253073192

Descripción general

Descripción del fabricante
RU20104MV1 PIEZA AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos