Motion
RU9008UM

NTN
RU9008UM

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 40.000 mm de diámetro interno, 90.000 mm de diámetro externo, 25.000 mm de ancho
Artículo MI #09335948
No. Fabricante RU9008UM
Precio212.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RU9008UM

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 40.000 mm de diámetro interno, 90.000 mm de diámetro externo, 25.000 mm de ancho
Artículo MI #09335948
No. Fabricante RU9008UM
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
Precio212.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    1.664 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359174427
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359174427

Descripción general

Descripción del fabricante
RU9008UM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO