Motion
SAF22530X5.3/16

NTN
SAF22530X5.3/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 5-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #09336003
No. Fabricante SAF22530X5.3/16
Price$7,089.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22530X5.3/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 5-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #09336003
No. Fabricante SAF22530X5.3/16
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
Price$7,089.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la base
    159.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    5-3/16 pulg.
  • Overall Length  
    21.2500 pulg.
  • Ancho general
    8.2500 pulg.

Details

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW30X5.3/16
  • Número de cojinete
    22230EAKW33
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF530G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655315
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    243000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    274000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22230EAKW33
  • Sello
    LER125
  • Tipo de sello
    Triple
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655315

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22530X5.3/16 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo