Motion
SAF22540X7.3/16

NTN
SAF22540X7.3/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 7-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #09336006
No. Fabricante SAF22540X7.3/16
Precio16,601.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22540X7.3/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 7-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #09336006
No. Fabricante SAF22540X7.3/16
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
Precio16,601.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    203.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    23.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    29.5000 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW40X7.3/16
  • Número de cojinete
    22240EMKW33
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF540G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655353
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    405000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    470000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22240EMKW33
  • Sello
    LER159
  • Tipo de sello
    Triple
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655353

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22540X7.3/16 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno