Motion
SBX07A60LMLSQ1

NTN
SBX07A60LMLSQ1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2493 in ID, 90 mm OD, 30 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336038
No. Fabricante SBX07A60LMLSQ1
Price$87.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SBX07A60LMLSQ1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2493 in ID, 90 mm OD, 30 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336038
No. Fabricante SBX07A60LMLSQ1
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
Su precio$87.67/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2493 in
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    30 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SBX07A60LMLSQ1 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Descripción larga
    El SBX07A60LMLSQ1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.2493-inch orificios con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 30 mm para aplicaciones versátiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    SBX07A60LMLSQ1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359776522
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359776522

Descripción general

Descripción del fabricante
SBX07A60LMLSQ1 PIEZA AUTOMÁTICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good