Motion
SBX1061LLMC3-EL

NTN
SBX1061LLMC3-EL

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.8750 in ID, 130 mm OD, 2.4375 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336044
No. Fabricante SBX1061LLMC3-EL
Precio308.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SBX1061LLMC3-EL

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.8750 in ID, 130 mm OD, 2.4375 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336044
No. Fabricante SBX1061LLMC3-EL
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
Precio308.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    2.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SBX1061LLMC3-EL PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SBX1061LLMC3-EL es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.875-inch orificios con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 2.4375-inch para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    SBX1061LLMC3-EL
  • Número de Upc del fabricante
    4547359790580
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359790580

Descripción general

Descripción del fabricante
SBX1061LLMC3-EL PIEZA AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno