Motion
SBX10A02LLSC3

NTN
SBX10A02LLSC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 in ID, 130 mm OD, 2.4375 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336045
No. Fabricante SBX10A02LLSC3
Precio212.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SBX10A02LLSC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 in ID, 130 mm OD, 2.4375 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336045
No. Fabricante SBX10A02LLSC3
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
Precio212.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    1.587 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SBX10A02LLSC3 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SBX10A02LLSC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.5-inch orificios con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 2.4375-inch para aplicaciones de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    SBX10A02LLSC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359878844
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359878844

Descripción general

Descripción del fabricante
SBX10A02LLSC3 PIEZA AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno