Motion
SBX1187LMW7-40C3/0G

NTN
SBX1187LMW7-40C3/0G

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336049
No. Fabricante SBX1187LMW7-40C3/0G
Precio262.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SBX1187LMW7-40C3/0G

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336049
No. Fabricante SBX1187LMW7-40C3/0G
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
Su precio$262.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    SBX1187LMW7-40C3/0G PIEZA AUTOMÁTICA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SBX1187LMW7-40C3/0G es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm con un diámetro exterior de 68 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    SBX1187LMW7-40C3/0G
  • Número de Upc del fabricante
    4547359867091
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359867091

Descripción general

Descripción del fabricante
SBX1187LMW7-40C3/0G PIEZA AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno