Motion
SC00A06LLH1C3

NTN
SC00A06LLH1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 27 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336054
No. Fabricante SC00A06LLH1C3
Precio29.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC00A06LLH1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 27 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336054
No. Fabricante SC00A06LLH1C3
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
Precio29.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SC00A06LLH1C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC00A06LLH1C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 27 mm y un ancho de 11 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC00A06LLH1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073437
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073437

Descripción general

Descripción del fabricante
SC00A06LLH1C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno