Motion
SC0289LLHAC4

NTN
SC0289LLHAC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336064
No. Fabricante SC0289LLHAC4
Precio47.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0289LLHAC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336064
No. Fabricante SC0289LLHAC4
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
Precio47.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia no estándar
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SC0289LLHAC4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El SC0289LLHAC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 15 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 32 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0289LLHAC4
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073451
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto ligero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073451

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0289LLHAC4 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos