Motion
SC0342

NTN
SC0342

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 0.4530 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09336066
No. Fabricante SC0342
Precio27.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0342

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 0.4530 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09336066
No. Fabricante SC0342
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
Precio27.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4530 pulg., 11.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.4530 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.212 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC0342 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SC0342 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17 mm y un diámetro exterior de 47 mm, ideal para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0342
  • Número de Upc del fabricante
    4547359181708
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359181708

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0342 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno