Motion
SC04B09C3

NTN
SC04B09C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.7810 pulg. de D.E., 0.6100 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09336069
No. Fabricante SC04B09C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC04B09C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.7810 pulg. de D.E., 0.6100 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09336069
No. Fabricante SC04B09C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.6100 pulg., 15.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.7810 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6100 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC04B09C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC04B09C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.7500 in y un diámetro exterior de 1.7810 in, construido para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC04B09C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359181739
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359181739

Descripción general

Descripción del fabricante
SC04B09C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno