Motion
SC1322C3

NTN
SC1322C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 3.4843 pulg. Diámetro exterior, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336082
No. Fabricante SC1322C3
Precio80.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC1322C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 3.4843 pulg. Diámetro exterior, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336082
No. Fabricante SC1322C3
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
Precio80.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3940 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.4843 pulg.
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.324 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC1322C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SC1322C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 3.4843 in, adecuado para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC1322C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253055549
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253055549

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1322C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno