Motion
SC8011CS182

NTN
SC8011CS182

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 400 mm Diámetro interno, 720 mm Diámetro externo, 130 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336100
No. Fabricante SC8011CS182
Precio33,884.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC8011CS182

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 400 mm Diámetro interno, 720 mm Diámetro externo, 130 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336100
No. Fabricante SC8011CS182
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
Precio33,884.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Ancho del anillo interior
    5.1180 pulg., 130.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2572.097 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC8011CS182 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El SC8011CS182 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 400 mm y un diámetro exterior de 720 mm, construido para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC8011CS182
  • Número de Upc del fabricante
    4547359182002
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    178723 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    301244 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359182002

Descripción general

Descripción del fabricante
SC8011CS182 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos