Motion
SC850LLBNRC3MPX#01

NTN
SC850LLBNRC3MPX#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #09336101
No. Fabricante SC850LLBNRC3MPX#01
Precio24.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC850LLBNRC3MPX#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #09336101
No. Fabricante SC850LLBNRC3MPX#01
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
Precio24.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SC850LLBNRC3MPX#01 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC850LLBNRC3MPX#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 8 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC850LLBNRC3MPX#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359659313
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359659313

Descripción general

Descripción del fabricante
SC850LLBNRC3MPX#01 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos