Motion
SEB205J1ZZ1C3/LX#02

NTN
SEB205J1ZZ1C3/LX#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09336137
No. Fabricante SEB205J1ZZ1C3/LX#02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SEB205J1ZZ1C3/LX#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09336137
No. Fabricante SEB205J1ZZ1C3/LX#02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.266 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    SEB205J1ZZ1C3/LX#02 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SEB205J1ZZ1C3/LX#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm de diámetro con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    SEB205J1ZZ1C3/LX#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863536
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359863536

Descripción general

Descripción del fabricante
SEB205J1ZZ1C3/LX#02 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno