Motion
SES209-28

NTN
SES209-28

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.7205 pulg. Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09336152
No. Fabricante SES209-28
Precio563.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SES209-28

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.7205 pulg. Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09336152
No. Fabricante SES209-28
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
Precio563.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL209-28
  • Número de Upc del fabricante
    3413521166440
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413521166440

Descripción general

Descripción del fabricante
SES209-28 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno