Motion
SES210-31

NTN
SES210-31

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 1.7205 pulg. Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09336153
No. Fabricante SES210-31
Precio607.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SES210-31

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 1.7205 pulg. Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09336153
No. Fabricante SES210-31
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
Precio607.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL210-31
  • Número de Upc del fabricante
    3413521166457
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413521166457

Descripción general

Descripción del fabricante
SES210-31 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno