Motion
SESFL206CC

NTN
SESFL206CC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 30 mm, 1.7500 pulg. OD, 1.4063 pulg. de ancho
Artículo MI #09336183
No. Fabricante SESFL206CC
Precio619.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SESFL206CC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 30 mm, 1.7500 pulg. OD, 1.4063 pulg. de ancho
Artículo MI #09336183
No. Fabricante SESFL206CC
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
Precio619.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529551729
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529551729

Descripción general

Descripción del fabricante
SESFL206CC RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno