Motion
SESFL207-22

NTN
SESFL207-22

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 2.1875 pulg. D.E., 1.5313 pulg. Ancho
Artículo MI #09336185
No. Fabricante SESFL207-22
Price$672.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SESFL207-22

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 2.1875 pulg. D.E., 1.5313 pulg. Ancho
Artículo MI #09336185
No. Fabricante SESFL207-22
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
Price$672.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.5313 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529502127
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529502127

Descripción general

Descripción del fabricante
SESFL207-22 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo