Motion
SESP204-12CC

NTN
SESP204-12CC

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 1.3125 pulg. D.E., 0.8438 pulg. Ancho
Artículo MI #09336194
No. Fabricante SESP204-12CC
Precio397.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SESP204-12CC

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 1.3125 pulg. D.E., 0.8438 pulg. Ancho
Artículo MI #09336194
No. Fabricante SESP204-12CC
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
Precio397.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.8438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529549351
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529549351

Descripción general

Descripción del fabricante
SESP204-12CC RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno