Motion
SESP208-24

NTN
SESP208-24

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 2.3750 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho
Artículo MI #09336212
No. Fabricante SESP208-24
Precio801.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SESP208-24

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 2.3750 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho
Artículo MI #09336212
No. Fabricante SESP208-24
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
Precio801.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359884272
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359884272

Descripción general

Descripción del fabricante
SESP208-24 RESISTENTE A LA CORROSIÓN