Motion
SESP210-31

NTN
SESP210-31

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 2.7500 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho
Artículo MI #09336216
No. Fabricante SESP210-31
Precio1,073.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SESP210-31

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 2.7500 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho
Artículo MI #09336216
No. Fabricante SESP210-31
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
Precio1,073.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500901
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529500901

Descripción general

Descripción del fabricante
SESP210-31 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos