Motion
SEST205

NTN
SEST205

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 1.5000 pulg. OD, 31 mm Ancho
Artículo MI #09336224
No. Fabricante SEST205
Precio369.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SEST205

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 1.5000 pulg. OD, 31 mm Ancho
Artículo MI #09336224
No. Fabricante SEST205
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
Precio369.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529502424
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529502424

Descripción general

Descripción del fabricante
SEST205 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo