Motion
SEST208

NTN
SEST208

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 70 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #09336227
No. Fabricante SEST208
Precio801.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SEST208

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 70 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #09336227
No. Fabricante SEST208
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
Precio801.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Ancho general
    18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529502455
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529502455

Descripción general

Descripción del fabricante
SEST208 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos