Motion
SF04A12

NTN
SF04A12

Cojinete de contacto angular - Orificio de 22 mm, 70 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09336239
No. Fabricante SF04A12
Precio152.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF04A12

Cojinete de contacto angular - Orificio de 22 mm, 70 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09336239
No. Fabricante SF04A12
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
Precio152.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7090 pulg., 18.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.778 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    SF04A12 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359183696
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359183696

Descripción general

Descripción del fabricante
SF04A12 COJINETE DE BOLA