Motion
SF0820

NTN
SF0820

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 74 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336248
No. Fabricante SF0820
Precio83.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF0820

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 74 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336248
No. Fabricante SF0820
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
Precio83.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    74 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SF0820 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SF0820 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con un diámetro exterior de 74 mm y un ancho de 19 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF0820
  • Número de Upc del fabricante
    4547359498165
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359498165

Descripción general

Descripción del fabricante
SF0820 COJINETE DE BOLA