Motion
SF0859

NTN
SF0859

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 67 mm D.E., 20 mm Ancho, Sin anillo a presión, Espacio libre interno CN
Artículo MI #09336250
No. Fabricante SF0859
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF0859

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 67 mm D.E., 20 mm Ancho, Sin anillo a presión, Espacio libre interno CN
Artículo MI #09336250
No. Fabricante SF0859
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    67 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SF0859 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SF0859 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm con un diámetro exterior de 67 mm y un ancho de 20 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF0859
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073628
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073628

Descripción general

Descripción del fabricante
SF0859 COJINETE DE BOLA