Motion
SF1813

NTN
SF1813

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.5000 pulg. D.I., 5.0000 pulg. D.E., 0.7500 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336257
No. Fabricante SF1813
Precio820.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF1813

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.5000 pulg. D.I., 5.0000 pulg. D.E., 0.7500 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336257
No. Fabricante SF1813
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
Precio820.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Descripción
    SF1813 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SF1813 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 3.5-inch orificios con un diámetro exterior de 5 pulgadas y un ancho de 0.75-inch para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF1813
  • Número de Upc del fabricante
    4547359498202
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359498202

Descripción general

Descripción del fabricante
SF1813 PIEZA AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos