Motion
SF2014DB/GNUP

NTN
SF2014DB/GNUP

Cojinete de contacto angular dúplex - cilíndrico, calibre de 100.000 mm, 150.000 mm OD, 45.000 mm de ancho, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
Artículo MI #09336258
No. Fabricante SF2014DB/GNUP
Precio4,959.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF2014DB/GNUP

Cojinete de contacto angular dúplex - cilíndrico, calibre de 100.000 mm, 150.000 mm OD, 45.000 mm de ancho, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
Artículo MI #09336258
No. Fabricante SF2014DB/GNUP
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
Precio4,959.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SF2014DB/PRECISIÓN DEL EMBARGO
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359183870
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SF2014DB/PRECISIÓN DEL EMBARGO