Motion
SF209

NTN
SF209

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 70 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336265
No. Fabricante SF209
Precio413.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF209

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 70 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336265
No. Fabricante SF209
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
Precio413.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    70 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No aplicable
  • Tipo de jaula
    No aplicable
  • Descripción
    SF209 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Descripción larga
    El SF209 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 225 mm y un ancho de 70 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF209
  • Número de Upc del fabricante
    3413520576899
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520576899

Descripción general

Descripción del fabricante
SF209 RESISTENTE A LA CORROSIÓN