Motion
SF2226

NTN
SF2226

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336271
No. Fabricante SF2226
Precio10,360.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF2226

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336271
No. Fabricante SF2226
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
Precio10,360.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SF2226 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Descripción larga
    El SF2226 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 110 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 32 mm para un rendimiento fiable.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF2226
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073635
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073635

Descripción general

Descripción del fabricante
SF2226 PRECISIÓN