Motion
SF3054DBP4L

NTN
SF3054DBP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #09336278
No. Fabricante SF3054DBP4L
Precio16,332.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF3054DBP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #09336278
No. Fabricante SF3054DBP4L
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
Precio16,332.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    19.896 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SF3054DBP4L PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073666
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SF3054DBP4L PRECISIÓN