Motion
SF3670DBP4L

NTN
SF3670DBP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 180 mm, 312 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #09336282
No. Fabricante SF3670DBP4L
Precio14,737.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF3670DBP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 180 mm, 312 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #09336282
No. Fabricante SF3670DBP4L
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
Precio14,737.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    312 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    20.375 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SF3670DBP4L PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073680
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SF3670DBP4L PRECISIÓN