Motion
SF4910

NTN
SF4910

Cojinete de contacto angular - Orificio de 243 mm, 312 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09336288
No. Fabricante SF4910
Precio1,519.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF4910

Cojinete de contacto angular - Orificio de 243 mm, 312 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09336288
No. Fabricante SF4910
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
Precio1,519.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    243 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2990 pulg., 33.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    312 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Peso
    10.979 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    SF4910 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359909975
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359909975

Descripción general

Descripción del fabricante
SF4910 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos