Motion
SF5622

NTN
SF5622

Cojinete de contacto angular - Orificio de 281 mm, 354 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09336292
No. Fabricante SF5622
Price$2,100.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF5622

Cojinete de contacto angular - Orificio de 281 mm, 354 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09336292
No. Fabricante SF5622
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
Price$2,100.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    281 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4570 pulg., 37.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Outside Diameter  
    354 mm
  • Overall Width  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Peso
    14.33 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    SF5622 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359909982
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359909982

Descripción general

Descripción del fabricante
SF5622 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo