Motion
SF5811PX1

NTN
SF5811PX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 290 mm Diámetro interno, 380 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336294
No. Fabricante SF5811PX1
Precio2,970.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF5811PX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 290 mm Diámetro interno, 380 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336294
No. Fabricante SF5811PX1
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
Precio2,970.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    290 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    19.995 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SF5811PX1 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Descripción larga
    El SF5811PX1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 290 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 380 mm y un ancho de 40 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF5811PX1
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073758
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073758

Descripción general

Descripción del fabricante
SF5811PX1 PIEZA AUTOMÁTICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos