Motion
SL01-4832

NTN
SL01-4832

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 160 mm DI, 190 mm DE, 50 mm de ancho
Artículo MI #09336314
No. Fabricante SL01-4832
Precio4,160.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL01-4832

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 160 mm DI, 190 mm DE, 50 mm de ancho
Artículo MI #09336314
No. Fabricante SL01-4832
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
Precio4,160.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    13.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184198
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184198

Descripción general

Descripción del fabricante
SL01-4832 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO