Motion
SL01-4836

NTN
SL01-4836

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 180 mm DI, 230 mm DE, 60 mm de ancho
Artículo MI #09336316
No. Fabricante SL01-4836
Precio4,274.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL01-4836

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 180 mm DI, 230 mm DE, 60 mm de ancho
Artículo MI #09336316
No. Fabricante SL01-4836
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
Precio4,274.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    19.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184228
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184228

Descripción general

Descripción del fabricante
SL01-4836 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO