Motion
SL01-4838

NTN
SL01-4838

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 190 mm DI, 250 mm DE, 69 mm de ancho
Artículo MI #09336317
No. Fabricante SL01-4838
Precio4,908.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL01-4838

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 190 mm DI, 250 mm DE, 69 mm de ancho
Artículo MI #09336317
No. Fabricante SL01-4838
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
Precio4,908.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Peso
    25.809 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184242
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184242

Descripción general

Descripción del fabricante
SL01-4838 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO