Motion
SL01-4848

NTN
SL01-4848

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 240 mm DI, 190 mm DE, 40 mm de ancho
Artículo MI #09336320
No. Fabricante SL01-4848
Precio9,251.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL01-4848

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 240 mm DI, 190 mm DE, 40 mm de ancho
Artículo MI #09336320
No. Fabricante SL01-4848
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
Precio9,251.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    46.707 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184280
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184280

Descripción general

Descripción del fabricante
SL01-4848 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos