Motion
SL01-4852

NTN
SL01-4852

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 260 mm DI, 215 mm DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #09336321
No. Fabricante SL01-4852
Precio9,001.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL01-4852

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 260 mm DI, 215 mm DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #09336321
No. Fabricante SL01-4852
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
Precio9,001.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    50.547 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184297
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184297

Descripción general

Descripción del fabricante
SL01-4852 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO