Motion
SL02-4834

NTN
SL02-4834

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 170 mm DI, 520 mm DE, 140 mm de ancho
Artículo MI #09336341
No. Fabricante SL02-4834
Precio4,668.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL02-4834

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 170 mm DI, 520 mm DE, 140 mm de ancho
Artículo MI #09336341
No. Fabricante SL02-4834
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
Precio4,668.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    18.421 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359184785
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359184785

Descripción general

Descripción del fabricante
SL02-4834 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO