Motion
SL02-4922

NTN
SL02-4922

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 110 mm DI, 150 mm DE, 59 mm de ancho
Artículo MI #09336350
No. Fabricante SL02-4922
Precio2,543.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL02-4922

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 110 mm DI, 150 mm DE, 59 mm de ancho
Artículo MI #09336350
No. Fabricante SL02-4922
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
Precio2,543.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    59 mm
  • Peso
    4.559 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359185089
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359185089

Descripción general

Descripción del fabricante
SL02-4922 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO