Motion
SL02-4924

NTN
SL02-4924

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 120 mm DI, 370 mm DE, 125 mm de ancho
Artículo MI #09336351
No. Fabricante SL02-4924
Precio2,533.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL02-4924

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 120 mm DI, 370 mm DE, 125 mm de ancho
Artículo MI #09336351
No. Fabricante SL02-4924
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
Precio2,533.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    370 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Peso
    13.657 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359185096
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359185096

Descripción general

Descripción del fabricante
SL02-4924 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos