Motion
SL04-5016NR

NTN
SL04-5016NR

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila para poleas con anillos a presión
Artículo MI #09336364
No. Fabricante SL04-5016NR
Precio1,272.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL04-5016NR

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila para poleas con anillos a presión
Artículo MI #09336364
No. Fabricante SL04-5016NR
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
Precio1,272.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.897 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359185683
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359185683

Descripción general

Descripción del fabricante
SL04-5016NR COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO