Motion
SM-UCFL208D1

NTN
SM-UCFL208D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 40 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #09336394
No. Fabricante SM-UCFL208D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SM-UCFL208D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 40 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #09336394
No. Fabricante SM-UCFL208D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6719 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.6719 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    62 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359186734
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SM-UCFL208D1 UNIDAD DE COJINETE