Motion
SUCFBL207-20FG1

NTN
SUCFBL207-20FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #09336542
No. Fabricante SUCFBL207-20FG1
Precio548.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFBL207-20FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #09336542
No. Fabricante SUCFBL207-20FG1
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
Precio548.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Número de Upc del fabricante
    4550253020288
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253020288

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL207-20FG1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good